Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKW-Lampe 60W 12V 1637lm HB3 P20d ws AGL 81095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Halogen HB3Xenon P20d 12V60W+120% 81095
Autolampe Halogen HB3Xenon P20d 12V60W+120% 81095
Artikel-Nr.:
     262-E731E12
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81095
EAN/GTIN:
     4034451810952
Suchbegriffe:
Autolampen HB3
HB3-Lampen
Sockel HB3
Leuchtmittel P20d
LKW-Lampe 60W 12V 1637lm HB3 P20d ws AGL 81095
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
ja
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Gesamtlänge:
44 mm
Lampenleistung Wendel 1:
60 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
1637 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
HB3
Sockel:
P20d
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel P20d, leuchtmittel p20d, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,13*
€ 29,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,27*
€ 29,75*
€ 3,90*
ab € 24,09*
€ 33,23*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,12*
€ 37,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,96*
€ 47,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.