Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe T1 3/4 5,7x17,5 E5/8 12V 100mA 21213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96859238
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     21213
EAN/GTIN:
     4034451212138
Suchbegriffe:
Glühlampe E5/8
Glühlampe sockel E5/8
Leuchtmittel E5
Leuchtmittel E5,5

Glühlampe T1 3/4 5,7x17,5 E5/8 12V 100mA 21213

Miniaturglühlampe in Röhrenform T1 3/4 E5/8 (L.E.S.), Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,2 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
2,4 lm
Sockel:
E5/8
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel E5, Sockel E5,5, glühlampe e5/8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,98*
ab € 0,60*
€ 1,10*
10
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,12*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,14*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,68*
€ 1,23*
2 Tage
18
1
€ 5,80*
ab € 0,74*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.