| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I767B18 Herst.-Nr.: 21213 EAN/GTIN: 4034451212138 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 1,2W E58 12V Röhre farblos Ø5,7x17,5mm einseitig gesockelt 21213 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.7 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 17.5 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 1.2 - 1.2 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Lichtstrom: | 2.4 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 10000 h | Nennstrom: | 100 mA mA | Sockel: | E5/8 | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel E5, Sockel E5,5, glühlampe e5/8, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,60* | € 1,09* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,75* | € 1,12* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,77* | € 1,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,68* | € 1,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,74* | € 1,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|