Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter 6-16bar MDR-4 HBA #212645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter 6-16bar MDR-4 HBA #212645
Druckschalter 6-16bar MDR-4 HBA #212645
Artikel-Nr.:
     3517B-95229002
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     212645
EAN/GTIN:
     4014502212645
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
condor druckluftschalter
druckluftschalter

Druckschalter 6-16bar MDR-4 HBA #212645

Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Anfangseinstellung:
600..1600 hPa
Ausschaltdruck:
6..16 bar
Endeinstellung:
600..1600 hPa
Mediumtemperatur:
-5..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0..500 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ip44 drucktaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 95,73*
€ 118,77*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,83*
€ 118,88*
Frei Haus
ab € 99,39*
€ 123,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.