Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte 840, DALI, weiß Luceos D/H2 #8233951


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hängeleuchte 840, DALI, weiß Luceos D/H2 #8233951
Artikel-Nr.:
     3517B-93669539
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8233951
EAN/GTIN:
     4018242686872
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Hängeleuchte 840, DALI, weiß Luceos D/H2 #8233951

Vielseitig einsetzbares Leuchtenmodul für Hänge- und Anbauleuchten. In Kombination mit separat zu bestellenden Zubehören werden die Module zu Einzelleuchten oder Lichtbandanwendungen mit durchgängiger Lichtaustrittsfläche für angebaute oder abgehängte Montage komplettiert. In Kombination mit den für die gewünschte Anwendung separat zu bestellenden Zubehöre ist das Modul für die abgehängte und die Anbaumontage geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 266,10*
€ 316,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 270,15*
€ 318,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 286,98*
€ 336,55*
Frei Haus
ab € 287,75*
€ 339,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,55*
€ 400,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,80*
€ 391,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,76*
€ 378,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,03*
€ 370,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,98*
€ 341,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 18,22*
Zubehör
TRILUX
4894300
ab € 39,58*
Zubehör
TRILUX
7677500
ab € 185,38*
Zubehör
TRILUX
7754300
ab € 223,14*
Zubehör
TRILUX
7156200
ab € 41,64*
Zubehör
TRILUX
7677300
ab € 281,73*
Zubehör
TRILUX
7678100
ab € 78,31*
Zubehör
TRILUX
7171000
ab € 119,40*
Zubehör
TRILUX
7019600
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.