|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-92762563 Herst.-Nr.: 3040216 EAN/GTIN: 0662488402167 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter Q45BW22FPQ1 Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Stecker, M12 x 1, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Adapterset PFK-B zum Anschluss von Kunststofflichtleitern separat erhältlich, Betriebsspannung: 90 250 VAC, Relaisausgang, Schließer (SPST), Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder 1/2 Zoll | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Breite des Verstärkers: | 44,5 mm | Höhe des Verstärkers: | 102,6 mm | Länge des Verstärkers: | 60,5 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 50 mA | Lichtart: | Rotlicht unpolarisiert | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 168,24* | € 207,16* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 170,47* | € 210,13* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 172,14* | € 212,99* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 177,89* | € 218,29* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 174,19* | € 218,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|