|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5087590 Herst.-Nr.: 3040216 EAN/GTIN: 0662488402167 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder 1/2 Zoll, Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Breite des Verstärkers 44,5mm, Höhe des Verstärkers 102,6mm, Länge des Verstärkers 60,5mm, Gehäusebauform Quader, Leerlaufstrom 50mA, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 168,24* | € 207,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 170,47* | € 210,13* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 172,14* | € 212,99* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 177,89* | € 218,29* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 174,19* | € 218,35* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|