Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte f. RIDI-Tube DALI 115/30DA-O F-LINE-R1X #0660240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte f. RIDI-Tube DALI 115/30DA-O F-LINE-R1X #0660240
Pendelleuchte f. RIDI-Tube DALI 115/30DA-O F-LINE-R1X #0660240
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-92751501
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660240
EAN/GTIN:
     4029299422054
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Röhre

Pendelleuchte f. RIDI-Tube DALI 115/30DA-O F-LINE-R1X #0660240

Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2770 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 199,39*
€ 242,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,68*
€ 243,05*
Frei Haus
ab € 205,72*
€ 249,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,75*
€ 255,28*
€ 5,95*
ab € 225,48*
€ 272,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,45*
€ 288,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,08*
€ 283,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,46*
€ 270,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332
ab € 12,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208095SI
ab € 18,83*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208095
ab € 17,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207973SI
ab € 36,77*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207973
ab € 32,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204003
ab € 1,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207975SI
ab € 28,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207975
ab € 24,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.