Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Korridor KNX 360G TXD505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder Korridor KNX 360G TXD505
Bewegungsmelder Korridor KNX 360G TXD505
Artikel-Nr.:
     3517B-91969348
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TXD505
EAN/GTIN:
     3250612256334
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter

Bewegungsmelder Korridor KNX 360G TXD505

Bewegungsmelder Korridor KNX 360°, Einbau, Erfassung 30x5m
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 117,68*
€ 148,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,34*
€ 148,70*
Frei Haus
ab € 122,77*
€ 154,05*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,78*
€ 156,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,70*
€ 163,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.