Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Korridor KNX 360G TXC515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder Korridor KNX 360G TXC515
Bewegungsmelder Korridor KNX 360G TXC515
Artikel-Nr.:
     3517B-91969339
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TXC515
EAN/GTIN:
     3250612256297
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter

Bewegungsmelder Korridor KNX 360G TXC515

Bewegungsmelder Korridor KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassung 30x5m
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 111,92*
€ 141,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,87*
€ 141,72*
Frei Haus
ab € 117,27*
€ 146,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,73*
€ 159,61*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,43*
€ 162,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.