Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codeleser CLV610-C1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codeleser CLV610-C1000
Codeleser CLV610-C1000
Artikel-Nr.:
     3517B-91878312
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1062846
EAN/GTIN:
     4047084252945
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Codeleser CLV610-C1000

Stationäre Barcode-Scanner, CLV61x, CLV610-C1000, Optischer Fokus: Fixfokus, Bauart: Leitungsvariante, Max. Leseabstand: 365 mm, Druckverfahren Code: Etikett/Label (gedruckte Codes), Kommunikationsschnittstelle: Seriell, CAN, Tiefkühlnutzung: nein, Frontscheibenmaterial: Glas, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Abtastrate:
1000 Hz
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
66 mm
Höhe des Sensors:
38 mm
Länge des Sensors:
61 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
365 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Umgebungstemperatur:
-20..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.157,86*
€ 1.250,23*
Frei Haus
ab € 1.122,98*
€ 1.255,52*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.183,18*
€ 1.275,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.355,85*
€ 1.451,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.353,07*
€ 1.451,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,64*
€ 1.727,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,05*
€ 1.725,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,53*
€ 1.689,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.390,03*
€ 1.654,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,07*
€ 1.610,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.