Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Barcodeleser Typ Barcode-Lesegerät Kabel Laser, Erfassungsbereich 365mm 30V mit RS232, 10 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick Barcodeleser Typ Barcode-Lesegerät Kabel Laser, Erfassungsbereich 365mm 30V mit RS232, 10 → 30 V dc
Sick Barcodeleser Typ Barcode-Lesegerät Kabel Laser, Erfassungsbereich 365mm 30V mit RS232, 10 → 30 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7897612
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CLV610-C1000
EAN/GTIN:
     5059040286009
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Gerätetyp = Barcode-Lesegerät
Verbindungstyp = Kabel
Optische Technologie = Laser
Erfassungsbereich = 365mm
Gleichspannung max. = 30V
Lesegerät-Ausführung = Ortsfest
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Datenschnittstelle = RS232
Leistungsaufnahme = 2,8 W
Länge = 61mm
Breite = 66mm
Abmessungen = 61 x 66 x 38 mm

Festes Lesegerät CLV 61x. Ein kompakter Barcode-Scanner für den Einsatz in der Intralogistik und Lagerung. Leichte Integration und zuverlässige Dekodierung bieten große Vielseitigkeit. Dieses Barcode-Lesegerät verfügt über einen komplexen Rekonstruktionsalgorithmus, der ausgezeichnete Ergebnisse beim Lesen von verborgenen oder beschädigten Barcodes bietet. Versorgungsspannung: 10 → 30 V dc Leistungsaufnahme: 2,8 W Betriebstemperaturbereich: 0 → +40 °C Eine große Auswahl an Ausgangsformaten für die einfache Konfiguration mit einer SPS Einfache Firmware-Updates über Micro-SD-Flash-Karte
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Barcode-Lesegerät
Verbindungstyp:
Kabel
Optische Technologie:
Laser
Erfassungsbereich:
365mm
Gleichspannung max.:
30V
Lesegerät-Ausführung:
Ortsfest
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Datenschnittstelle:
RS232
Leistungsaufnahme:
2,8 W
Länge:
61mm
Breite:
66mm
Abmessungen:
61 x 66 x 38 mm
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner rs232, barcode scanner, sick barcode scanner, 7897612, Automation, Sensoren, RFIDs, Sick, CLV610C1000, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.153,79*
€ 1.254,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.130,83*
€ 1.260,12*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.181,94*
€ 1.280,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.349,68*
€ 1.465,08*
Frei Haus
ab € 1.348,46*
€ 1.465,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,12*
€ 1.499,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,19*
€ 1.493,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,17*
€ 1.448,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,56*
€ 1.371,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,83*
€ 1.345,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.