Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Kabel SAC-5P-MR/ 5#1405977


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bussystem-Kabel SAC-5P-MR/ 5#1405977
Bussystem-Kabel SAC-5P-MR/ 5#1405977
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91873939
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1405977
EAN/GTIN:
     4046356800518
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Bussystem-Kabel SAC-5P-MR/ 5#1405977

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet , 5-polig, PVC, grau, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,552*
€ 29,822*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,66*
€ 29,85*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,8972*
€ 30,1272*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 28,88*
€ 30,14*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,36*
€ 30,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 29,822*
€ 35,48818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,722*
€ 35,36918
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,162*
€ 34,70278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,812*
€ 34,28628
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 28,552*
€ 33,97688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.491,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.