Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Kabel SAC-5P-MR/ 5#1405977


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S41139826
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1405977
EAN/GTIN:
     4046356800518
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Länge 5m, Steckverbindertyp Anschluss 1 M12, Steckverbindergehäuse Anschluss 1 IEC 61076-2-101-A1 M12-D, Mantel-Farbe grau, Knickschutztülle angespritzt, Farbe der Knickschutztülle schwarz, Pinbelegung 1:1, Schutzart (IP) IP65,
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,732*
€ 30,012*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,78*
€ 30,03*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,8272*
€ 30,3172*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 28,88*
€ 30,33*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,18*
€ 30,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.516,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.