Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 8x31 AC500V 25A 1-p CMC81


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungshalter 8x31 AC500V 25A 1-p CMC81
Sicherungshalter 8x31 AC500V 25A 1-p CMC81
Artikel-Nr.:
     3517B-90366384
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     V1062687
EAN/GTIN:
     3605340602555
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
sicherungshalter
mersen sicherungshalter

Sicherungshalter 8x31 AC500V 25A 1-p CMC81

Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern. Der modulare Sicherungshalter Modulostar ist fingersicher entsprechend IEC und entspricht Schutzart IP20 auch während des Sicherungswechsels. Es sind 1-, 2-, 3- oder 4-poligen Ausführungen in Varianten mit oder ohne optischer Sicherungsüberwachung, in UL und IEC Ausführungen, verfügbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
8,5x31,5 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 63,25008*
€ 80,54004*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,34008*
€ 80,66004*
Frei Haus
ab € 64,51008*
€ 82,15008*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,46008*
€ 84,64008*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 76,44*
€ 96,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,54004*
€ 95,84265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,83*
€ 94,9977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,18*
€ 89,4642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,66008*
€ 87,6555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,25008*
€ 75,2676
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,27084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
A214613
ab € 0,629*
Zubehör
Mersen
S216147
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.