Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Zugfederklemme 0,08qmm-4qmm STTBS 2,5-PV BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelstock-Zugfederklemme 0,08qmm-4qmm STTBS 2,5-PV BU
Doppelstock-Zugfederklemme 0,08qmm-4qmm STTBS 2,5-PV BU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-89458536
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3035289
EAN/GTIN:
     4046356081306
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme

Doppelstock-Zugfederklemme 0,08qmm-4qmm STTBS 2,5-PV BU

Doppelstockklemme, mit Potenzialverbinder, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 22 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
22 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phönix contact reihenklemmen blau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,97*
€ 3,40*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1128*
€ 3,5528*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2484*
€ 3,7084*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3793*
€ 3,8493*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4195*
€ 3,8995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5528*
€ 4,22783
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1128*
€ 3,70423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 177,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3038503
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,196*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.