Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Frontplatte 30219161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Frontplatte 30219161
19" Frontplatte 30219161
Artikel-Nr.:
     3517B-89089716
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30219161
EAN/GTIN:
     4036088038457
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

19" Frontplatte 30219161

19"
-Frontplatten haben zusätzliche Löcher zur Befestigung von Griffen.
Weitere Informationen:
Breite:
426,72 mm
Höhe:
43,6 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,05*
€ 15,56*
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 15,69*
€ 6,90*
ab € 11,18*
€ 15,88*
€ 3,90*
ab € 12,52*
€ 17,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
10501-116
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.