Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 1HE VORELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 1HE VORELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 1HE VORELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 1HE VORELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 1HE VORELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 1HE VORELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten mit Löchern für Griffe - 19"-FRONTPL. 1HE VORELOXIERT
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6639
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30219161
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

19" Frontplatte 1HE, 3 mm, mit Befestigungslöchern für Frontgriffe, eloxierte, unbehandelte Kanten

FRONT PAN. 19" 1U + HNDL.HOLS

19"-Frontplatten haben zusätzliche Löcher zur Befestigung von Griffen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Frontblenden
Höheneinheiten:
1 HE
Breiteneinheiten:
95 TE
Höhe:
43.6 mm
Tiefe:
3 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
0.158 kg
Bruttogewicht:
0,158
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, FRONT PAN. 19" 1U + HNDL.HOLS, HNDL.HOLS, 30219-161, FRONT, 1U, 19", 30219161, PAN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,05*
€ 15,56*
Lager 337
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 15,69*
€ 6,90*
ab € 11,18*
€ 15,88*
€ 3,90*
ab € 12,52*
€ 17,65*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
10501-116
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.