| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88266189 Herst.-Nr.: 665838 EAN/GTIN: 4043544751515 |
| |
|
| | |
| LED-Anbau-/Pendelleuchte 830, DALI, ws LUNL414.830.1/DALIws Als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar, direkt-indirektstrahlend mit Lichteffektring, geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit, Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung), Acrylglasdiffusor opal, Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.703,83* | € 1.873,76* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.696,23* | € 1.874,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.723,99* | € 1.891,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|