| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87659120 Herst.-Nr.: 06272787 EAN/GTIN: 8021944109057 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenpendelleuchte 4000K 06272787 LED-Hängeleuchten zur Industriebeleuchtung für Innen- und Außenräume, bestehend aus: Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung. Diffusor mit integrierter Optik aus transparentem Technopolymer, gegen UV- Strahlen und Hitze geschützt. Optikeinheit bestehend aus Linsen die speziell für eine höchste Leistungsfähigkeit und optimale Lichtverteilung konzepiert wurden. Weitere Informationen: | | Montageart: | Pendel | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Geeignet für Nebenleuchtmittel: | nein | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Sporthallenleuchte, Sportstättenleuchte, hallenleuchten led, hallenleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 418,64* | € 490,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 421,97* | € 495,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 425,32* | € 500,05* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 437,04* | € 511,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|