Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte f. RIDI-Tube DALI F-LINE-R1 #0667417SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte f. RIDI-Tube DALI F-LINE-R1 #0667417SI
Pendelleuchte f. RIDI-Tube DALI F-LINE-R1 #0667417SI
Artikel-Nr.:
     3517B-87552218
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0667417SI
EAN/GTIN:
     4029299452433
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte f. RIDI-Tube DALI F-LINE-R1 #0667417SI

Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3550 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 342,46*
€ 399,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 341,94*
€ 400,28*
Frei Haus
ab € 346,92*
€ 403,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,75*
€ 475,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,35*
€ 468,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,65*
€ 455,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,37*
€ 444,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,46*
€ 407,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332
ab € 11,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208095SI
ab € 18,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208095
ab € 17,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207973SI
ab € 36,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207973
ab € 32,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204003
ab € 1,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207975SI
ab € 28,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207975
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.