Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Einbaustrahler GU10 chrom 36144020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Einbaustrahler GU10 chrom 36144020
HV-Einbaustrahler GU10 chrom 36144020
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87178231
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     36144020
EAN/GTIN:
     4251433908067
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

HV-Einbaustrahler GU10 chrom 36144020

Einbaustrahler, GU10, chrom, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,14*
€ 24,14*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,17*
€ 29,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,38*
€ 29,43*
€ 8,50*
ab € 21,59*
€ 29,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,81*
€ 30,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010662
ab € 13,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010702
ab € 10,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010132
ab € 13,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A069752
ab € 16,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003250
ab € 56,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004020
ab € 60,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004640
ab € 62,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00006317
ab € 12,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36143020
ab € 19,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143023
ab € 59,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143073
ab € 58,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144023
ab € 60,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144173
ab € 59,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39144173
ab € 62,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143173
ab € 58,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.