Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 4W alu 20Ohm 82x82x42mm 43003250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-E158G66
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     43003250
EAN/GTIN:
     4250047769682
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Einbauleuchten
Deckenlautsprecher 4W alu 20Ohm 82x82x42mm 43003250
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
0
Breite:
82 mm mm
Farbe:
Aluminium
Frequenz:
150 - 20000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
82 mm mm
Impedanz:
20 - 20 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
4 W W
Nennbelastbarkeit:
3 W W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
42 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Einbaustrahler, brumberg deckenlautsprecher, deckeneinbaulautsprecher, ip20 einbauleuchte, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 64,69*
€ 64,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,69*
€ 72,56*
€ 5,46*
ab € 56,98*
€ 72,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,25*
€ 73,25*
€ 8,50*
ab € 58,20*
€ 74,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309607
ab € 38,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004640
ab € 62,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.