Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte 3000K, silber SFlow H2-L #7358540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux SFlow H2-L CDP-I 6300-830 7358540 ET 03 Hängeleuchte, 52W, 7358540
Trilux SFlow H2-L CDP-I 6300-830 7358540 ET 03 Hängeleuchte, 52W, 7358540
Artikel-Nr.:
     3517B-86365613
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7358540
EAN/GTIN:
     4018242487752
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Hängeleuchte 3000K, silber SFlow H2-L #7358540

LED-Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für abgehängte Montage. Als Einzelleuchte oder in Lichtbandanwendung. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Die mikrostrukturierte PMMA-Prismen-Oberfläche des optischen Systems wirkt entblendend, ist vergilbungsfrei und trübt nicht ein. Prismenstruktur innen liegend, Oberfläche der Abdeckung raumseitig glatt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 368,59*
€ 432,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 369,81*
€ 436,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 394,45*
€ 462,51*
Frei Haus
ab € 396,73*
€ 467,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,51*
€ 550,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,13*
€ 547,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,94*
€ 525,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,41*
€ 509,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,45*
€ 469,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2149400
ab € 4,68*
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,07*
Zubehör
TRILUX
7361100
ab € 83,11*
Zubehör
TRILUX
6822800
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.