Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision-Sensor VOS2000-F226W-16MM-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-82063620
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70129944
EAN/GTIN:
     4050143466535
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Vision-Sensor VOS2000-F226W-16MM-I

Vision-Sensor für 1-D- und 2-D-Codelesung
Auflösung: 1280 x 960 Pixel
Lichtquelle: integrierter LED-Blitz, weiß
Objektiv: M12-Objektiv
Brennweite: 16 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Festmontage
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Funkstandard Bluetooth:
nein
Befestigungsart:
mit Schrauben
Breite:
58 mm
Höhe:
57 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.159,88*
€ 2.244,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.167,59*
€ 2.250,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.197,25*
€ 2.271,84*
Frei Haus
ab € 2.197,70*
€ 2.272,31*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.228,50*
€ 2.339,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.250,06*
€ 2.677,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.241,16*
€ 2.666,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.199,25*
€ 2.617,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.175,99*
€ 2.589,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.167,59*
€ 2.579,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.