|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4146738 Herst.-Nr.: 70129944 EAN/GTIN: 4050143466535 |
| |
|
|  |  |
 | Vision-Sensor für 1-D- und 2-D-Codelesung mit 32; Jobspeicherungen; Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC; Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Kanada |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Vision Sensor, as-i kabel, VOS2000-F226W-16MM-I, VOS2000F226W16MMI, 70129944, Matrixcodeleser, Data-Matrix-Code-Leser, Matrixcode-Lesegerät, QR-Code-Lesegerät, QR-Code-Leser |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.168,69* | € 2.245,72* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.170,86* | € 2.250,77* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.200,62* | € 2.272,19* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.190,94* | € 2.272,64* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 2.231,90* | € 2.337,23* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|