Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweck-Lasersensor LR-ZH500CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-81870095
Hersteller:
     Keyence
Herst.-Nr.:
     LR-ZH500CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbsensor
Laser Sensor
farbsensor keyence
laser sensor

Allzweck-Lasersensor LR-ZH500CP

Lieferumfang: Betriebsanleitung, FDA Warn-/Zertifizierungs-/Identifizierungsaufkleber, Warn- und Erklärungsaufkleber für Lasergeräte
Weitere Informationen:
Tastweite:
35..500 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
-10..50 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 645,07*
€ 705,03*
Frei Haus
ab € 655,32*
€ 711,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,03*
€ 838,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,01*
€ 830,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,46*
€ 803,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,12*
€ 790,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,07*
€ 767,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.