Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX-Automatikschalter schneeweiß matt LS 3181-1 WWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX-Automatikschalter schneeweiß matt LS 3181-1 WWM
KNX-Automatikschalter schneeweiß matt LS 3181-1 WWM
Artikel-Nr.:
     3517B-81077239
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS3181-1WWM
EAN/GTIN:
     4011377204560
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

KNX-Automatikschalter schneeweiß matt LS 3181-1 WWM

Universal für Busankoppler 3 Art.-Nr.: 2073 U ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Bewegungsmelder Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern in Innenräumen Montage auf Busankoppler 3 (Art.-Nr.: 2073 U) Produkteigenschaften Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit 2 PIR-Sensoren Erfassungsbereich 180° Integrierter Helligkeitssensor Ausschalthelligkeit einstellbar Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenlichtfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Betriebsartvorgabe für Raumtemperaturregler Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle Empfindlichkeit manuell einstellbar Status-LEDs Manuelles Schalten am Gerät Erfassungsfeld zur Hälfte abblendbar (Blende oder Parametereinstellung)   Zusätzliche Eigenschaften Version "
Universal"
: Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung möglich (Art.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 147,52*
€ 165,10*
12 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 151,00*
€ 169,10*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 146,65*
€ 177,82*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 147,09*
€ 178,44*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 147,22*
€ 179,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.