Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbsensor CSX-WBFA54225AA10Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbsensor CSX-WBFA54225AA10Z
Artikel-Nr.:
     3517B-77761396
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1120185
EAN/GTIN:
     4047084534737
Suchbegriffe:
Farbsensor
farbsensor sick
farbsensor

Farbsensor CSX-WBFA54225AA10Z

Farbsensoren, CSS/CSX High Speed, CSX-WBFA54225AA10Z, Lichtsender: LED, Gehäuseform: X-Gehäuse, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Tastweite: 60 mm, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Lichtfleckgröße: Ø 12 mm, Lichtflecklage: Rund, groß, Lichtaustritt: Kurze Geräteseite, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
10,8 V
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Leerlaufstrom:
120 mA
Schaltfrequenz:
13800 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
78,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 720,80*
€ 775,45*
Frei Haus
ab € 728,58*
€ 783,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,45*
€ 922,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,48*
€ 916,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,71*
€ 888,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,47*
€ 874,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,80*
€ 857,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.