Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbsensor CSX-WNFA542282ZZZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbsensor CSX-WNFA542282ZZZZ
Artikel-Nr.:
     3517B-77761305
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1120189
EAN/GTIN:
     4047084530432
Suchbegriffe:
Farbsensor
farbsensor sick
farbsensor

Farbsensor CSX-WNFA542282ZZZZ

Farbsensoren, CSS/CSX High Speed, CSX-WNFA542282ZZZZ, Lichtsender: LED, Gehäuseform: X-Gehäuse, Tastweite: 60 mm, Schaltausgang: NPN, Lichtfleckgröße: Ø 12 mm, Lichtflecklage: Rund, groß, Lichtaustritt: Kurze Geräteseite, Anschlussart Detail: Stecker M12, 8-polig
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
10,8 V
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Leerlaufstrom:
120 mA
Schaltfrequenz:
13800 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 928,82*
€ 996,61*
Frei Haus
ab € 940,01*
€ 1.006,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,61*
€ 1.185,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,10*
€ 1.167,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,67*
€ 1.140,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,85*
€ 1.124,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,82*
€ 1.105,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.