Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung gr,D=6-9mm 250/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-85937557
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     250/11
EAN/GTIN:
     4011126018547
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11 pa
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung

Kabelverschraubung gr,D=6-9mm 250/11

CONUS-Kabelverschraubung nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Kabelverschraubung ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße : Pg 11 für Kabel-Ø : 6 - 9 mm Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite 1 : 19 mm Schlüsselweite 2 : 22 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650° Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,2074*
€ 0,2974*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,2334*
€ 0,3334*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,2352*
€ 0,3352*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2076*
€ 0,3676*
1
€ 5,95*
ab € 0,32875*
€ 0,58875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3352*
€ 0,39889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2952*
€ 0,35129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2852*
€ 0,33939
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2352*
€ 0,27989
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2045*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2321*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3353*
Ähnlich
HKL
4011126018240
ab € 1,15154*
Ähnlich
HKL
ab € 1,597*
Ähnlich
HKL
ab € 2,7265*
Ähnlich
HKL
4011126018110
ab € 4,93343*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1851*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1863*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.