Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG9 PS gr unbeh 8mm IP54 ger 250/09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG9 PS gr unbeh 8mm IP54 ger
Kabelverschraubung PG9 PS gr unbeh 8mm IP54 ger
Artikel-Nr.:
     262-B193E71
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126018059
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff pg9
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG9 PS gr unbeh 8mm IP54 ger 250/09
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.5 - 7 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
19 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Sechskant Eckmaß:
21 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,1863*
€ 0,2663*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,1887*
€ 0,2687*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,2123*
€ 0,3023*
50
€ 5,46*
ab € 0,2388*
€ 0,3388*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,32719*
€ 0,57719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57719*
€ 0,68686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46719*
€ 0,55596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44719*
€ 0,53216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39719*
€ 0,47266
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38719*
€ 0,46076
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32719*
€ 0,38936
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2074*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2045*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2321*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3353*
Ähnlich
HKL
4011126018240
ab € 1,15154*
Ähnlich
HKL
ab € 1,597*
Ähnlich
HKL
ab € 2,7265*
Ähnlich
HKL
4011126018110
ab € 4,93343*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1851*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.