Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte DALI 4000K SFlow H2-L #6899351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte DALI 4000K SFlow H2-L #6899351
LED-Pendelleuchte DALI 4000K SFlow H2-L #6899351
Artikel-Nr.:
     3517A-83050254
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6899351
EAN/GTIN:
     4018242375783
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte

LED-Pendelleuchte DALI 4000K SFlow H2-L #6899351

LED-Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Mit Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstrom-Versorgungs-Systeme. Mit Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstrom-Versorgungs-Systeme Für abgehängte Montage. Als Einzelleuchte oder in Lichtbandanwendung. Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRWD) mit hocheffizienten, weiß-polierten Reflektorkammern aus Kunststoff mit Diffusorscheibe für ein gleichmäßig ausgeleuchtetet Lichtbild mit höchstem Sehkomfort.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 446,01*
€ 524,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 451,65*
€ 528,51*
€ 5,95*
ab € 473,16*
€ 551,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 479,67*
€ 558,07*
Frei Haus
ab € 482,74*
€ 563,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,07*
€ 664,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,94*
€ 656,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,34*
€ 629,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,39*
€ 597,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,67*
€ 570,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2149400
ab € 4,70*
Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 286,65*
Zubehör
TRILUX
7002500
ab € 296,79*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,21*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,20*
Zubehör
TRILUX
7191400
ab € 92,85*
Zubehör
TRILUX
7011000
ab € 285,25*
Zubehör
TRILUX
7191300
ab € 90,98*
Zubehör
TRILUX
6892400
ab € 10,56*
Zubehör
TRILUX
6892200
ab € 14,37*
Zubehör
TRILUX
6918400
ab € 53,80*
Zubehör
TRILUX
6918500
ab € 76,84*
Zubehör
TRILUX
6892000
ab € 36,06*
Zubehör
TRILUX
6892100
ab € 42,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.