Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten Ex-e Ausführ. GHG 749 0401 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmenkasten Ex-e Ausführ. GHG 749 0401 R0001
Klemmenkasten Ex-e Ausführ. GHG 749 0401 R0001
Artikel-Nr.:
     3517A-82755254
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7490401R0001
EAN/GTIN:
     4250217405082
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmenkasten Ex-e Ausführ. GHG 749 0401 R0001

Ex-e Klemmenkasten GHG 749, Geh. Material: glasfaserverstärkter Polyester1 x 4 mm² + 14x2x4 mm² PE, Schraubklemmen, ungebohrter Kunststoffflansch
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
1
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
544 mm
Breite:
271 mm
Tiefe:
136 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Art der Einführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 476,12*
€ 549,19*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 474,13*
€ 549,77*
Frei Haus
ab € 479,42*
€ 554,65*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 487,66*
€ 566,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,19*
€ 653,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,32*
€ 651,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,03*
€ 616,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,59*
€ 599,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,12*
€ 566,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.