| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78568183 Herst.-Nr.: 107030 EAN/GTIN: 4021103100721 |
| |
|
| | |
| Abisolierzange FLEXI-STRIP 4 PTFE 107030 Die FLEXI-STRIP 4 PTFE ist ein selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug für den Querschnittsbereich 0,1 - 4 mm², bei einer einstellbaren Abisolierlänge von 3 - 18 mm. Durch die Feinjustage der V-förmigen Klinge, lassen sich dünne und dicke Kabelisolationen einfach entfernen, ohne das dabei Leiter beschädigt werden. Die Geometrie der Klinge ermöglicht es zudem, die Isolation von hochtemperaturbeständigen PTFE-Leitungen zu entfernen. Weitere Informationen: | | Abisolierbereich Durchmesser: | 0,3..2,4 mm | Abisolierbereich Querschnitt: | 0,1..4 mm² | Kerbtiefe einstellbar: | ja | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | nein | Spiralschnitt: | nein | Auswechselbare Messer: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, cimco abisolierzange 4 mm², abisolierzange cimco, abisolierzange, Entmanteler, Kabelentmanteler, Kabelmantelmesser, Abmantelzange, Kabelstripper |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,50* | € 95,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 77,73* | € 98,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,07* | € 102,28* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,39* | € 123,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|