Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Echteffektiv-Multimeter m.Kapzität+Frequenz FLUKE-177 EGFID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Echteffektiv-Multimeter m.Kapzität+Frequenz FLUKE-177 EGFID
Echteffektiv-Multimeter m.Kapzität+Frequenz FLUKE-177 EGFID
Artikel-Nr.:
     3517A-76688679
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1592874
EAN/GTIN:
     0095969095891
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Analoganzeige

Echteffektiv-Multimeter m.Kapzität+Frequenz FLUKE-177 EGFID

FLUKE 177 bietet alle Funktionen, die man benötigt, um den meisten elektrischen und elektromechanischen Fehlern und auch Problemen mit Heizungen oder Lüftungen auf den Grund zu gehen. Echteffektivmessung möglich, Erfüllung der neuesten Sicherheitsnormen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 324,05*
€ 367,47*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 334,12*
€ 367,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 340,79*
€ 374,54*
Frei Haus
ab € 333,33*
€ 375,68*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 351,26*
€ 384,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,54*
€ 445,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,71*
€ 438,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,29*
€ 423,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,51*
€ 418,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,79*
€ 405,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,94*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,34*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 45,18*
Zubehör
Fluke
382846
ab € 356,42*
Zubehör
Fluke
532424
ab € 199,25*
Zubehör
Fluke
3190456
ab € 265,65*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 175,91*
Zubehör
Fluke
2437514
ab € 78,35*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 187,09*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 315,04*
Zubehör
Fluke
2097005
ab € 331,85*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,04*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 175,61*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE I410 KIT
ab € 384,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.