Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke C101 Schwarz Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke C101 Schwarz Polypropylen (PP)
Fluke C101 Schwarz Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29626349
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2437514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
230 x 290 x 65 mm
Breite
305 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
105 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Material innen
Schaum
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2427883
ab € 439,08*
Zubehör
Fluke
2427890
ab € 529,26*
Zubehör
Fluke
665080
ab € 3.210,75*
Zubehör
Fluke
665075
ab € 2.956,94*
Zubehör
Fluke
2098657
ab € 177,20*
Zubehör
Fluke
T5-1000
ab € 192,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.