Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrkanal-Programmregler 6x Binäreingang 00394875


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrkanal-Programmregler 6x Binäreingang 00394875
Mehrkanal-Programmregler 6x Binäreingang 00394875
Produktbild Rückseite
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517A-76651606
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00394875
EAN/GTIN:
     4053877002376
Suchbegriffe:
Programmregler
jumo programmregler
programmregler

Mehrkanal-Programmregler 6x Binäreingang 00394875

Der Mehrkanal-Prozess- und Programmregler zum Schalttafeleinbau im Frontformat 144 mm x 130 mm benötigt einen Schalttafelausschnitt von 92 mm x 92 mm und eine Einbautiefe von 170 mm. Er ist ausgestattet mit 2 Universaleingängen, 6 Binäreingängen, 2 Relaisausgängen (Schließer), 1 Analogausgang, 1 Schnittstelle RS422/485 und benötigt eine Spannungsversorgung im Bereich AC 110 bis 240 V +10/-15 %, 48 bis 63 Hz.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Messkreise:
2
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Externer Reset möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Temperaturmessbereich:
-200..2400 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsgerät, Temperaturüberwachungsrelais, Temperaturwächter, Thermistorrelais, Temperaturüberwachung, Thermoschutzrelais, Temperaturschalter, Temperaturrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.349,63*
€ 1.513,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.354,81*
€ 1.518,74*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.457,45*
€ 1.625,46*
Frei Haus
ab € 1.625,33*
€ 1.859,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.679,02*
€ 1.859,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,74*
€ 1.807,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,54*
€ 1.784,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.432,36*
€ 1.704,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.392,07*
€ 1.656,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.354,81*
€ 1.612,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
399782
ab € 60,04*
Zubehör
JUMO
399784
ab € 69,06*
Zubehör
JUMO
399786
ab € 102,22*
Zubehör
JUMO
405292
ab € 382,67*
Zubehör
JUMO
405297
ab € 384,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.