Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

394875 - JUMO IMAGO 500, 2 Kanal Prozess- und Programmregler zum Schalttafeleinb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrkanal-Programmregler 6x Binäreingang 00394875
Mehrkanal-Programmregler 6x Binäreingang 00394875
Produktbild Rückseite
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000262
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     394875
EAN/GTIN:
     4053877002376
Suchbegriffe:
Programmregler
jumo programmregler
programmregler
JUMO IMAGO 500, 2 Kanal Prozess- und Programmregler zum Schalttafeleinbau im Frontformat 144 mm x 130 mm für Schalttafelausschnitt von 92 mm x 92 mm und einer Einbautiefe von 170 mm. Er hat 2 Universaleingänge, 6 Binäreingänge, 2 Relais (Schließer), 1 Analogausgang, 1 Schnittstelle RS422/485 und Spannungsversorgung AC 110..240V +10/-15%,48..63Hz. Er ist über die Schnittstelle erweiterbar mit 2 externen Relaismodulen JUMO ER8 mit je 8 Relais (Wechsler), 4 frei Steckplätze stehen für Optionsplatienen zur Verfügung. Er kann genutzt werden als Stetiger Regler, Zwei-, Dreipunkt-, Dreipunktschritt-, Stellungs- oder Kaskadenregler. Möglich ist auch eine Differenz- oder Verhältnisregelung. Der JUMO IMAGO 500 ist ein Prozess- und Programmregler mit zwei Regler- und vier Programmkanälen. Es können 50 Programme mit maximal vier Programmkanälen programmiert werden. Die Programmkanäle laufen synchron ab und können aus maximal 100 Abschnitten bestehen. Insgesamt sind 1000 Abschnitte programmierbar. Weiterhin sind 16 Steuerkontakte programmierbar, die den Abschnitten der Programmkanäle zugeordnet werden können und ebenfalls synchron mitgeführt werden. Der Start eines Programms kann manuell durch Tastendruck (am Gerät oder externer Taster) oder durch die Programmierung von Startbedingungen durchgeführt werden. Der Zeitpunkt kann wahlweise durch Festlegung einer Vorlaufzeit oder durch Programmierung von Datum und Uhrzeit bestimmt werden. Als Anzeige dient ein 5“-Farbbildschirm mit 27 Farben. Die Linearisierungen der üblichen Messwertgeber sind gespeichert. Über die serielle Schnittstellen RS422/485 ist das Gerät in einen Datenverbund integrierbar. Der elektrische Anschluss erfolgt rückseitig über Schraubsteckklemmen. Der Regler hat die Zulassung nach cULus., Herstellernummer: 394875
Weitere Suchbegriffe: JUMO, ANALOG, KLEMME, RELAIS, SCHNITTSTELLE, WECHSLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.347,47*
€ 1.507,95*
Frei Haus
ab € 1.355,00*
€ 1.513,37*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.448,97*
€ 1.619,85*
Frei Haus
ab € 1.629,66*
€ 1.853,39*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.668,55*
€ 1.853,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,95*
€ 1.794,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.489,39*
€ 1.772,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,36*
€ 1.694,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,31*
€ 1.648,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,47*
€ 1.603,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
399782
ab € 60,19*
Zubehör
JUMO
399784
ab € 69,20*
Zubehör
JUMO
399786
ab € 102,00*
Zubehör
JUMO
405292
ab € 383,14*
Zubehör
JUMO
405297
ab € 385,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.