Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesafix doppelseitig weiß 25m x25mm PE-S. 04957-ws 25x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesafix doppelseitig weiß 25m x25mm PE-S. 04957-ws 25x25
Tesafix doppelseitig weiß 25m x25mm PE-S. 04957-ws 25x25
Artikel-Nr.:
     3517A-75861991
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04957-00009-00
EAN/GTIN:
     4005800200038
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Tesafix doppelseitig weiß 25m x25mm PE-S. 04957-ws 25x25

Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Länge:
25 m
Doppelseitig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelklebeband 25mx25mm, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, Klebeband, Montageband, Elektropflaster, Elektrikerpflaster, Universalklebeband, Befestigungsband, Band
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 9,82*
€ 13,31*
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 10,8125*
€ 13,4825*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 9,88*
€ 14,52*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 14,59*
7 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,4825*
€ 16,04418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,0825*
€ 15,56818
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,8125*
€ 12,86688
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,4325* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 161,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,28*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.