Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten bis 6 o.Klemme sw KF 0600 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten bis 6 o.Klemme sw KF 0600 B
Kabelabzweigkasten bis 6 o.Klemme sw KF 0600 B
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-75184325
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000052
EAN/GTIN:
     4012591121800
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten bis 6 o.Klemme sw KF 0600 B

Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast für die ungeschützte Installation im Freien oder Aufputz-Anwendungen in Gebäuden. Beständig gegen Witterungseinflüsse wie UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig und schlagfest. Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Außenlaschen zur Befestigung.
Weitere Informationen:
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
77 mm
Anreihbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 14,11*
€ 18,00*
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 14,13*
€ 19,63*
1 Tag
5
1
€ 4,98*
ab € 14,51*
€ 20,21*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 14,53*
€ 20,27*
1
€ 5,95*
ab € 14,72*
€ 20,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASS 20
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
DK TS 06
ab € 2,46*
Zubehör
Hensel
4012591132936
ab € 13,40*
Zubehör
Hensel
DK KL 06
ab € 3,53*
Zubehör
Hensel
DK KL 04
ab € 1,40*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
36001006
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.