Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung DC 230V-24 VDC 4,5A 1860093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichstromversorgung DC 230V-24 VDC 4,5A 1860093
Gleichstromversorgung DC 230V-24 VDC 4,5A 1860093
Artikel-Nr.:
     3517A-71956595
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1860093
EAN/GTIN:
     3660849524920
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt

Gleichstromversorgung DC 230V-24 VDC 4,5A 1860093

animeo Netzteil 4,5 DC, für die Versorgung der Outside Sensor Box (mit beheizten Sensoren), Leistung: 2,5 A (Einschaltdauer 100 %) / 4,5 A (Einschaltdauer 50 %: 3 Min. An und 3 Min. Aus). Für die Aufputzinstallation
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4,5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Stabilisiert:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, gleichstromversorgung 24v, geregeltes netzteil, SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Stromversorgungsbaugruppe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 153,06*
€ 182,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,73*
€ 183,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,77*
€ 199,27*
€ 5,95*
ab € 169,91*
€ 201,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 188,19*
€ 221,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Somfy
9001606
ab € 391,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.