Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung animeo 24V 108W 220-240VAC 4,5A 180VA Kurzschlussf IP20 1860093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichstromversorgung DC 230V-24 VDC 4,5A 1860093
Gleichstromversorgung DC 230V-24 VDC 4,5A 1860093
Artikel-Nr.:
     262-E992E17
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1860093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Gleichstromversorgung animeo 24V 108W 220-240VAC 4,5A 180VA Kurzschlussf IP20 1860093
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
220 - 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
130 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbauhöhe:
61 mm
Höhe:
61 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
108 W
Leistungsaufnahme:
180 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
4.5 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
180 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,20*
€ 184,02*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,75*
€ 184,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,14*
€ 200,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 169,99*
€ 202,31*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 208,55*
€ 246,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Somfy
9001606
ab € 390,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.