Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter MDR 5/5 #212874


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter MDR 5/5 #212874
Druckschalter MDR 5/5 #212874
Artikel-Nr.:
     3517A-71852689
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     212874
EAN/GTIN:
     4014502212874
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
condor druckluftschalter
druckluftschalter

Druckschalter MDR 5/5 #212874

Druckschalter in Drehstromausführung, Schaltvermögen 5,5 kW, 3-polig (Öffner) nach EN 60947, zusätzliches Motorschutzrelais zwingend erforderlich
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
40000 hPa
Anfangseinstellung:
1500..5000 hPa
Ausschaltdruck:
1,5..5 bar
Endeinstellung:
1500..5000 hPa
Berstdruck:
40 bar
Mediumtemperatur:
-5..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip54, Druckregler, Druckschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,44*
€ 104,86*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,68*
€ 104,97*
Frei Haus
ab € 87,21*
€ 108,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 93,69*
€ 117,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Condor Pressure Control
202035
ab € 42,90*
Zubehör
Condor Pressure Control
202042
ab € 42,91*
Zubehör
Condor
202028
ab € 42,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.