Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 10x38 DC1000V 32A 1p CUS101IHEL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungshalter 10x38 DC1000V 32A 1p CUS101IHEL
Sicherungshalter 10x38 DC1000V 32A 1p CUS101IHEL
Artikel-Nr.:
     3517A-70366300
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     X1062758
EAN/GTIN:
     3605340602951
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 32a 1 pol
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol

Sicherungshalter 10x38 DC1000V 32A 1p CUS101IHEL

Das innovative und umfassende Modulostar -Sortiment an Mersen-Sicherungshaltern. Die Serien CUS101HEL wurden speziell zum Schutz von PV-Anlagen entwickelt. Modulare Sicherungshalter sind gemäß IEC- und UL-Standards bis zu einer Schutzart IP20, einschließlich Sicherungswechsel (mit einem Fingerdruck), fingerfest. Modulare Sicherungshalter CUS101HEL sind einpolig mit oder ohne optisch durchgebrannte Sicherungsanzeige erhältlich.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,45004*
€ 83,12004*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,54004*
€ 83,24004*
Frei Haus
ab € 66,76008*
€ 84,80004*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,89004*
€ 103,33008*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,53004*
€ 106,69008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,12004*
€ 98,91285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,38*
€ 98,0322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,61*
€ 92,3559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,05*
€ 90,4995
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,45004*
€ 77,88555
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,45417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
HP10M25
ab € 43,37*
Zubehör
Mersen
HP10M10
ab € 3,81*
Zubehör
Mersen
HP10M1
ab € 56,44*
Zubehör
Mersen
HP10M20
ab € 37,90*
Zubehör
Mersen
HP10M2
ab € 56,06*
Zubehör
Mersen
HP10M3
ab € 64,06*
Zubehör
Mersen
HP10M8
ab € 53,41*
Zubehör
Mersen
HP6M30
ab € 46,39*
Zubehör
Mersen
HP10M32
ab € 61,05*
Zubehör
Mersen
HP6M20
ab € 41,283*
Zubehör
Mersen
HP6M25
ab € 41,22*
Zubehör
Mersen
HP6M3
ab € 59,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.