Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussblock 8-Port-IO, EtherCAT 765-4201/100-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517A-70069707
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     765-4201/100-000
EAN/GTIN:
     4066966063134
Suchbegriffe:
IO-Link Master
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Anschlussblock 8-Port-IO, EtherCAT 765-4201/100-000

8-Port IO-Link-Master Class A
EtherCAT
DC 24 V / 2,0 A
8xM12-Anschluss
WideLineEinsatzbereich:
Dezentrale Verarbeitung von Digitalen- und IO-Link-Signalen

Das Gerät dient zur Ansteuerung von IO-Link-fähigen digitalen Feldgeräten (z.B. Aktoren und Hubs) und zur Erfassung von digitalen Signalen aus IO-Link-fähigen Feldgeräten (z.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Funktionen:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 477,37*
€ 513,46*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,49*
€ 534,87*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 496,8116*
€ 542,7679*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 510,45*
€ 546,13*
€ 5,95*
ab € 510,02*
€ 548,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,13*
€ 649,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,17*
€ 645,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,66*
€ 629,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,90*
€ 619,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,45*
€ 607,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
€ 101,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1201/060-020
€ 35,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1201/060-050
€ 50,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1201/060-100
€ 73,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-100
€ 87,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-200
€ 127,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1204/060-020
€ 51,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-015
€ 12,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-050
€ 18,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-100
€ 25,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5401/040-010
€ 19,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5402/040-020
€ 20,0914*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5403/040-020
€ 20,2214*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5404/040-020
€ 20,1013*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5508/040-010
€ 19,7134*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.