Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Buskoppler
>
Artikel
Funktions-Modul DC 24V 765-4201/100-000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D904B04
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
765-4201/100-000
EAN/GTIN:
4066966063134
Suchbegriffe:
IO-Link Master
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Funktions-Modul DC 24V 765-4201/100-000
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionen:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Breite:
60 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
30 mm mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
210 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Absolut-Wert-Erfassung
,
Bahnsteuerung
,
Dezentrales kompaktes Funktions-Modul
,
Druck-Regelung
,
Durchfluss-Messung
,
Durchfluss-Regelung
,
Einachs-Positionierung
,
Einachs-Regelung
,
Feldbus, Dez. Peripherie - Funktions-/Technologie-Modul
,
Fliegende Säge
,
Inkremental-Wert-Erfassung
,
Mehrachs-Positionierung
,
Mehrachs-Regelung
,
Messen
,
Nocken-Steuerung
,
Numerische Steuerung
,
Positionieren
,
Regeln
,
Schweiß-Regelung
,
SPS-Funktions-/Technologie-Modul
,
Temperatur-Regelung
,
Wegerfassung
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 477,37*
€ 513,46*
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,49*
€ 534,87*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 496,8116*
€ 542,7679*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 510,45*
€ 546,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 510,02*
€ 548,14*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,14*
€ 652,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,15*
€ 647,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,62*
€ 631,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,82*
€ 622,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,02*
€ 606,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 2009-110 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
2009-110
€ 101,48*
Zubehör
Wago 756-1201/060-020 Signalkabel 2 m Schwarz, Grün
WAGO Kontakttechnik
756-1201/060-020
€ 35,38*
Zubehör
Wago 756-1201/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Grün
WAGO Kontakttechnik
756-1201/060-050
€ 50,44*
Zubehör
Wago 756-1201/060-100 Signalkabel 10 m Schwarz, Grün
WAGO Kontakttechnik
756-1201/060-100
€ 73,72*
Zubehör
Wago 756-1203/060-100 Signalkabel 10 m Schwarz, Grün
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-100
€ 87,04*
Zubehör
Wago 756-1203/060-200 Signalkabel 20 m Schwarz, Grün
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-200
€ 127,48*
Zubehör
Wago 756-1204/060-020 Signalkabel 2 m Schwarz, Grün
WAGO Kontakttechnik
756-1204/060-020
€ 51,76*
Zubehör
Wago 756-5311/040-015 Signalkabel 1,5 m Schwarz
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-015
€ 12,67*
Zubehör
Wago 756-5311/040-050 Signalkabel 5 m Schwarz
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-050
€ 18,57*
Zubehör
Wago 756-5311/040-100 Signalkabel 10 m Schwarz
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-100
€ 25,32*
Zubehör
Wago 756-5401/040-010 Signalkabel 1 m Schwarz
WAGO Kontakttechnik
756-5401/040-010
€ 19,82*
Zubehör
Wago 756-5402/040-020 Signalkabel 2 m Schwarz
WAGO Kontakttechnik
756-5402/040-020
€ 20,0914*
Zubehör
Wago 756-5403/040-020 Signalkabel 2 m Schwarz
WAGO Kontakttechnik
756-5403/040-020
€ 20,2214*
Zubehör
Wago 756-5404/040-020 Signalkabel 2 m Schwarz
WAGO Kontakttechnik
756-5404/040-020
€ 20,1013*
Zubehör
Wago 756-5508/040-010 Signalkabel 1 m Schwarz
WAGO Kontakttechnik
756-5508/040-010
€ 19,7134*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.