|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-70055505 Herst.-Nr.: AC5003 EAN/GTIN: 4021179005241 |
| |
|
|  |  |
 | AS-I-Modulunterteil AC5003 Bussystem AS-Interface, Modulunterteil FK-E, Tragschienen- und Rückwandmontage, FK-E-Koppelmodul mit externer Spannungseinspeisung, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC (AS-i) / 24 V DC Schnellmontagetechnik für AS-i-Flachkabel, über Kontaktstifte im Gerät, Werkstoff Gehäuse: PBT (Pocan) Weitere Informationen:  |  | Mit integrierter Stromversorgung: | nein | Systemkomponente: | nein | Anzahl der Steckplätze: | 1 | Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A: | ja | Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A: | ja | Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule: | nein | Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module: | nein | Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule: | nein | Mit steckbaren Baugruppen, sonstige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 16,67* | € 22,19* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 17,11* | € 22,84* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 17,27* | € 23,34* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 18,85* | € 25,10* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 19,10* | € 25,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|