|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5010606 Herst.-Nr.: AC5003 EAN/GTIN: 4021179005241 |
| |
|
|  |  |
 | Bussystem AS-Interface, Modulunterteil FK-E, Tragschienen- und Rückwandmontage, FK-E-Koppelmodul mit externer Spannungseinspeisung, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC (AS-i) / 24 V DC Schnellmontagetechnik für AS-i-Flachkabel, über Kontaktstifte im Gerät, Werkstoff Gehäuse: PBT (Pocan) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Tragschiene | Herkunftsland: | Rumänien |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: MODULE LOWER PART, MODULELOWERPART, AC5003, Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway, Alarmsystemschnittstelle, Bluetooth-Gateway, Bluetooth-Schnittstelle, Bussystem AS-Interface, Bussystem-IR-Empfänger, Bussystem-Systemschnit, FK-E-Koppelmodul mit externer Spannungseinspeisung, Modulunterteil FK-E, Modulunterteil für Flachkabel, Tragschienen- und Rückwandmontage, Unterteil für AS-Interface Mod, 5500050 |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 16,67* | € 22,19* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 17,11* | € 22,84* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 17,27* | € 23,34* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 18,85* | € 25,10* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 19,10* | € 25,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|