Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappen-Stellmotor 10Nm, 24VDC, IP54 STM 10 24V 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-66669524
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01075
EAN/GTIN:
     4010184010753
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik

Klappen-Stellmotor 10Nm, 24VDC, IP54 STM 10 24V 2P

Elektrischer Stellmotor mit Federrücklauf zum Öffnen und Schließen der Verschlussklappen JVK mit einem maximalen Drehmoment von 10 Nm und 24 Volt Anschluss. Potentialfreie Meldekontakte für Rückmeldung der Positionen auf und zu sind beliebig einstellbar. Ausführung überlastsicher und wartungsfrei mit Federrücklauf. Steckfunktion für Direktmontage auf der Klappenachse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichstrommotor
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Spannungsart:
DC
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0,006 kW
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Nenndrehmoment:
10 Nm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 321,91*
€ 368,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 332,21*
€ 383,30*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 340,42*
€ 389,56*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 361,57*
€ 416,00*
€ 5,95*
ab € 388,53*
€ 446,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,30*
€ 456,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,20*
€ 454,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,28*
€ 429,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,41*
€ 420,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.